Ručna dizalica SJ, nosivost: 3t

Artikl br.: 086040 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost (t) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ugradbena visina 735 mm
Visina hoda 1.095 mm
Nosivost 3.000 kg
Težina 20 kg
Vrsta proizvoda Ručna dizalica / dizalica strojeva

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086040 3
EAN / GTIN 4025092079877
Broj proizvođača SJ30 3t, SIKU,
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Nazubljeni navoj s podiznim kućištem.
Kočnica koja se sama aktivira osigurava teret na željenoj visini.
Čelična dizalica tip SJ s račnom prema propisima o sprječavanju nesreća.

Standard:

DIN 7355