Mali valjkasti magneti Garnitura, dvodijelna, AlNiCo, ⌀×duljina: 10X30mm

Artikl br.: 085936 10X30
Postavite cijenu 2 Piece (5,17 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

10 mm
Duljina 30 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
maksimalna postojanost na temperaturi 550 °C
Vrsta proizvoda Šipkasti magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085936 10X30
EAN / GTIN 4045197372703
Broj proizvođača 085936 10X30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Cilindričan oblik, oznaka ureza pojedinačnog pola.
  • Magnetski materijal otporan na temperaturu do najviše 550°C (lak 100°C).
  • Štapovi se mogu produžiti postavljanjem u niz.