{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ kućišta | 30 mm | |
| ⌀ luka | 5 mm | |
| Materijal kućišta | Nehrđajući čelik, INOX | |
| Materijal luka | Čelik, kromiran | |
| Zaključavanje | različito zatvaranje | |
| kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
| prikladno za uloške | ne | |
| Kaljeni luk | Da | |
| Dvostruko blokirani luk | Da | |
| s poklopcem za ključanicu | Ne | |
| Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
| Broj lokota | 1 | |
| Broj ključeva | 3 | |
| Vrsta proizvoda | Lokot |
| Broj artikla | 085890 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197680037 | |
| Broj proizvođača | 085890 30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |