{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sadržaj po pakiranju | 10 kom. | |
| Boja etikete | bijela | |
| Radna temperatura | −18 °C - 90 °C | |
| Duljina trake s natpisom | 7 m | |
| Širina trake za natpise | 19 mm | |
| Boja natpisa | crno | |
| Boja trake | bijela | |
| Materijal trake | Poliester | |
| Vrsta proizvoda | Traka s natpisom |
| Broj artikla | 085551 W | |
| EAN / GTIN | 3026980930981 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland |