{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje | D1 | |
| Tip | LM280 | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Moguće širine trake za natpise | 6; 9; 12 mm | |
| maksimalna visina natpisa | 8,1 mm | |
| Mrežni adapter | uključujući | |
| Broj veličine fonta | 3 | |
| Broj širine fonta | 2 | |
| Broj stilova fonta | 6 | |
| Broj vidljivih znakova na prikazu | 2×14 | |
| Broj raspoloživih znakova/simbola | 220 | |
| Broj redaka teksta | 2 | |
| Boja natpisa | crna | |
| Izvedba rezača trake | ručno | |
| Izgled tipkovnice | QWERTZ | |
| Posebnost | USB | |
| Težina uključujući bateriju | 395 g | |
| oznaka proizvođača | Dymo 280 | |
| Duljina | 206 mm | |
| širina | 108 mm | |
| Visina | 41 mm | |
| Vrsta proizvoda | Uređaj za etiketiranje |
| Broj artikla | 085500 LM280 | |
| EAN / GTIN | 3501170968925 | |
| Broj proizvođača | S0968970 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland |