Garnitura žigova sa slovima, 26 dijelova Dotstress A − Z, visina natpisa: 3mm

Artikl br.: 085442 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 63,5 mm
Debljina drška 6,35
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085442 3
EAN / GTIN 5022044018242
Broj proizvođača PPDS26030

Opis

Izvedba:

Lowstress Dotstress ručni udarni žig, s točkama, s radijalnom gravurom, pri čemu se površina materijala kod otiskivanja izlaže malim opterećenjima.
Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, kaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.
Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.
Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Upotreba:

Za označavanje materijala s čvrstoćom do 1200 N/mm2.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, n pr. br. 085411 vel. 3/1.
Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.