Visokotlačna mlaznica 1/8 cola AG, duljina cijevi: 1mm

Artikl br.: 084435 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina cijevi (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cijevi 1 mm
Unutarnji ⌀ mlaznice 2 mm
Priključni navoj 1/8 col
Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 084435 1
EAN / GTIN 4037728217218
Broj proizvođača 0211721
Proizvođač/odgovorna osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Visokotlačna mlaznica za do 90 bara visokotlačnog hlađenja te s područjem zakretanja od 70° do 110°. Kućište od kvalitetnog plastičnog granulata.
  • Ne zauzima mnogo mjesta kod ugradnje u postojećem sustavu crijeva.
  • Mlaznica s mogućnošću zakretanja do 360°.
  • Dostupne različite duljine cijevi.

Upotreba:

Za naknadnu ugradnju u postojeći sustav. Brza obrada narezivanjem s visokim brojem okretaja i visokotlačnim hlađenjem.