{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
oznaka proizvođača | tesakrepp® 4334 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Papir | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,19 N/mm | |
Sposobnost širenja | 4 % | |
Vlačna čvrstoća | 0,3 N/mm | |
Posebnost | Otporan na UV-zrake; moguć otisak; moguće ručno trganje | |
Primjena | za radove prekrivanja | |
postojanost na temperaturi do | 120 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | žućkasto | |
Duljina | 50 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 0,09 mm | |
količina ljepljivih traka | 1 | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083648 19X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816160 | |
Broj proizvođača | 04334-00000-00 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |