Raspršivač tekućine od nehrđajućeg čelika, kapacitet: 300ml

Artikl br.: 083537 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (ml) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 300 ml
Materijal spremnika nehrđajući čelik
Vrsta proizvoda Posuda za ulje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083537 300
EAN / GTIN 4016553309428
Broj proizvođača 3309428
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Kvalitetan raspršivač tekućine za profesionalnu primjenu u svim područjima održavanja i servisiranja. Dvostruki mehanizam pumpe s nikl prevlakom opremljen je zakrivljenom cijevi koja se može okretati, a služi za prskanje razrijeđenim uljima, petrolejem i sličnim tvarima.