Ljepilo u spreju Višenamjensko ljepilo, sadržaj: 500ml

Artikl br.: 083398 500
Cijena po 1 Piece (50,88 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Elastomer
Gustoća 0,78 g/cm3
Oblik Limenka za sprej
Plamište −42 °C
Čvrstoća prema 1 min - 15 min
Vrijeme prozračivanja 1 min
prikladno za materijal Tkanina; drvo; Karton; Papir; plastika
Boja crvena
Količina punjenja 500 ml
Temperatura skladištenja 16 °C - 27 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 15 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš
Vrsta proizvoda Ljepilo u spreju

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083398 500
EAN / GTIN 5900422025962
Broj proizvođača 7000116782
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ Foam Fast Spray Adhesive 77 je brzosušeće, svestrano ljepilo u spreju.

Upotreba:

Prikladno za pjene i plastiku, metale, izolacijske materijale, kamenu i staklenu vunu, filc i druge materijale.