{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba | Limenka za sprej | |
| Mlaznica | Standard | |
| Sadržaj | 0,5 l | |
| Boja | mliječno | |
| Temperatura samozapaljenja | 200 °C | |
| Otopivo u vodi | otopivo | |
| Dinamična viskoznost | > 7 mPas | |
| Temperatura skladištenja | 15 °C - 50 °C | |
| Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
| Vrsta proizvoda | Sredstvo za razdvajanje |
| Broj artikla | 083083 500 | |
| EAN / GTIN | 5412386036736 | |
| Broj proizvođača | 31913-AE | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |