Aluminijski sprej za visoki sjaj Galva Shine, sadržaj: 500ml

Artikl br.: 083071 500
Cijena po 1 Piece (41,84 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,92 € / 1 Piece
    (41,84 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    17,44 € / 1 Piece
    (34,88 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 500 ml
Boja srebrno
Plamište -18 °C
Temperatura samozapaljenja > 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Sprej za aluminij

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083071 500
EAN / GTIN 5412386057397
Broj proizvođača 32319-AA
Proizvođač/odgovorna osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Lak s visokim sjajem za zaštitu aluminija od korozije. Idealno za popravljanje svježe vatropocinčanih površina. Dobro prianjanje i visoka mehanička opteretivost.
Trajni, sjajni zaštitni premaz.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.