Univerzalno ulje, sadržaj: 400ml

Artikl br.: 083045 400
Cijena po 1 Piece (46,58 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,63 € / 1 Piece
    (46,58 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    15,53 € / 1 Piece
    (38,83 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
864 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 0,4 l
Boja svijetlo žuto
Vrelište −48 °C
Plamište -104 °C
Otopivo u vodi može emulgirati
Oksidirajuće značajke ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 50 °C
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen
Vrsta proizvoda Višenamjensko ulje / univerzalno ulje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083045 400
EAN / GTIN 4017777218312
Broj proizvođača 21831
Proizvođač/odgovorna osoba BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Opis

Upotreba:

Idealno za njegu, održavanje i skladištenje alata svih vrsta. Pokazalo se najboljim za alate, stezne glave, mjerne alate, stege za brušenje i za jednostavno skladištenje tlačnih alata. Neutralizira slabe kiseline i znoj ruku te je vrlo nježno za kožu. Ekološki prihvatljivo, ne sadrži smolu i nenadmašivo svestrano.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.