{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba | Limenka za sprej | |
| Mlaznica | Standard | |
| Sadržaj | 0,265 l | |
| Boja | svijetlo žuto | |
| Vrelište | −48 °C | |
| Plamište | -104 °C | |
| Otopivo u vodi | može se emulgirati | |
| Oksidirajuće značajke | ne | |
| Temperatura skladištenja | 15 °C - 50 °C | |
| Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjensko ulje / univerzalno ulje |
| Broj artikla | 083044 265 | |
| EAN / GTIN | 4017777219227 | |
| Broj proizvođača | 21730 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de |