Univerzalno ulje, sadržaj: 350ml

Artikl br.: 083042 350
Cijena po 1 Piece (49,97 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,49 € / 1 Piece
    (49,97 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    14,58 € / 1 Piece
    (41,66 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Flexi Straw
Sadržaj 0,35 l
Boja svijetlo žuto
Vrelište −48 °C
Plamište -104 °C
Otopivo u vodi može emulgirati
Oksidirajuće značajke ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 50 °C
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen
Vrsta proizvoda Višenamjensko ulje / univerzalno ulje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083042 350
EAN / GTIN 4017777217452
Broj proizvođača 21745
Proizvođač/odgovorna osoba BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Opis

Izvedba:

Ballistol univerzalno ulje neutralizira slabe kiseline i znoj ruku te je vrlo nježno za kožu. Ekološki prihvatljivo, ne sadrži smolu i nenadmašivo svestrano.
Savjet: Mlaznicu je moguće ukloniti i pričvrstiti na druge limenke za raspršivanje tvrtke BALLISTOL, kao npr. od univerzalnog ulja 400 ml br. 083045400.
Idealno za njegu, održavanje i skladištenje alata svih vrsta. Pokazalo se najboljim za alate, stezne glave, mjerne alate, stege za brušenje i za jednostavno skladištenje tlačnih alata. Neutralizira slabe kiseline i znoj ruku te je vrlo nježno za kožu. Ekološki prihvatljivo, ne sadrži smolu i nenadmašivo svestrano.

Upotreba:

12,5 cm duga VarioFlex mlaznica fleksibilna je i savitljiva u svim smjerovima. Nedostupni kutovi jednostavno i brzo postaju dostupni. Mlaz se može vrlo fino i precizno dozirati. No, nije ni maglica zapostavljena. Za nju je potrebno mlaznicu samo pomaknuti okomito prema dolje dok ne dosjedne.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.