Uređaj za usisavanje plinova od lemljenja Easy Arm 2, Broj filtara / krakova: 2

Artikl br.: 082304 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj filtara / krakova Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost po kraku 110 m2/h
Ukupna duljina 490 mm
Ukupna širina 255 mm
Ukupna visina 470 mm
Težina 15 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Mrežna frekvencija 50 Hz - 60 Hz
Mrežni napon 100 V - 240 V
Prihvat snaga 80 W
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Vrsta proizvoda Usisavač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Broj proizvođača 0CA10-002
Proizvođač/odgovorna osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Visok učinak usisavanja − učinkovito filtriranje − tih rad. Filter procesnog zraka radi u 3 stupnja:
  • Predfiltar za prašinu i veće čestice.
  • Kombinirani filtar za mikročestice.
  • Aktivni filtar za ugljen privlači štetne plinove.

Montaža sustava obavlja se uporabom prikladnog stolnog držača. Opremu za usisne krakove i mlaznice možete pronaći pod br. 082306082313.
Učinak usisavanja podešava se pritiskom gumba unutar sustava, posebno za svaki usisni krak.
Optički i akustični prikaz za zamjenu filtra. Identičan filtar za EASY ARM 1 i EASY ARM 2. Prihvat za povezivanje i-CON stanica za lemljenje.