{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ | 8 mm | |
| Ukupna duljina | 160 mm - 670 mm | |
| Magnet ⌀ | 6 mm | |
| Magnetna sila stezanja | 5 N | |
| Vrsta proizvoda | Magnetski podizač |
| Broj artikla | 081650 | |
| EAN / GTIN | 4260131234729 | |
| Broj proizvođača | 402/01 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |