Štedna utičnica s tajmerom, tip: AES1-2

Artikl br.: 081609 AES1-2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna snaga 2.500 kW
Vrsta proizvoda Razvodne kutije

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081609 AES1-2
EAN / GTIN 4013674142170
Broj proizvođača 1260-0001
Proizvođač/odgovorna osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Inteligentna, vremenski kontrolirana utičnica sa Zero Watt tehnologijom koja automatski i sigurno isključuje priključene potrošače iz mreže nakon unaprijed određenog vremena rada (15 minuta - 8 sati). Štedi energiju, novac i štiti okoliš.
  • nema potrošnje energije (0 W) u stanju čekanja.
  • Podesivo vrijeme rada 15 min. / 30 min. / 1​sat / 2 sata / 4 sata / 8 sati.