Power Bank Energy Box, Tip: 10

Artikl br.: 081604 10
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 10 Ah
Napon baterije 3,7 V
Broj sadržanih baterija 1
Broj mjesta za punjenje za USB 4
širina 31 mm
Visina 195 mm
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Proizvođač/odgovorna osoba VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Opis

Izvedba:

VARTA Energy Power Bank s 4 priključka (1x mikro USB ulaz, 2x USB A izlaz, 1x dvosmjerni USB C priključak) nudi 10.000 mAh, savršen kapacitet za svaku individualnu energetsku potrebu.

Opis:

  • Snažna baterija Power Bank s 4 priključka (1x mikro USB ulaz, 2x USB A izlaz,
    1x dvosmjerni USB Type C priključak)
  • Baterija: Litij-polimer 3.7V 10000 mAh 37Wh
  • Funkcija punjenja Pass-Through: Punite power bank i pametni telefon u
    isto vrijeme
  • Brzo punjenje zahvaljujući tehnološkom trendu USB Type C 5V/3.0A izlaza
  • Idealno dok ste u pokretu: Puni 3 uređaja istovremeno
  • Status punjenja i pražnjenja prikazuju 4 bijela LED svjetla
  • S najnovijom „VARTA Advanced Safety Technology”

Opseg isporuke:

Uključuje USB Type C kabel za punjenje