LED-džepna lampa s baterijom, tip: MICRO

Artikl br.: 081569 MICRO
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača MICRO
IP-klasa zaštite IP 20
Boja kućište BLACK
Jakost svijetlosti 7,5 lm - 75 lm
Trajanje osvjetljenja 0,25 h - 2,5 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED-svjetiljka
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Ukupna duljina 55 mm
Ukupna širina 25 mm
Težina 17 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081569 MICRO
EAN / GTIN 5708997351130
Broj proizvođača 03.5113
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Punjiva mini LED-džepna lampa elegantnog i izuzetno kompaktnog dizajna.
  • S integriranim kabelom za punjenje koji je ujedno i privjesak za ključeve.
  • Bezstupanjsko prigušivanje od 10-100 %.
  • Odgoda uključivanja kako bi se spriječilo slučajno uključivanje u džepu.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.