Baterijska LED štapna svijetiljka, Duljina: 220mm

Artikl br.: 081564 220
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.555 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
Jakost svijetlosti 50 lm - 100 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h - 6 h
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna širina 30 mm
Težina 61 g
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566
Broj proizvođača 081564 220
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sklopiva i tanka LED akumulatorska radna svjetiljka s tri opcije osvjetljenja. Može se koristiti u mnogim primjenama zbog tankog dizajna i dva magneta.
  • Jedno svjetlo i dva glavna svjetla.
  • Prednje glavno svjetlo može se prigušiti u 2 razina svjetla.
  • 180° sklopiv.
  • Razina napunjenosti uvijek vidljiva zahvaljujući LED prikazu.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • U skladu sa standardom IK 07 zaštićeno od udaraca.
  • Zaštićeno prema IP 20 od čvrstih stranih tijela.
  • U skladu sa standardom IP 54 zaštićeno od prskanja vode i prašine.

Nepropisna upotreba
  • Djeci nije dopuštena upotreba.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili otvorenom plamenu.
  • U slučaju oštećenja kućišta prekinite upotrebu.
  • Ne otvarajte kućište.
  • Ne mijenjajte rasvjetno tijelo.