{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| ATEX zona | nema | |
| oznaka proizvođača | MINIMAG PRO | |
| Jakost svijetlosti | 20 lm - 200 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 2 h - 20 h | |
| Opskrba energijom | na akumulator | |
| Rasvjetno tijelo | LED modul | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Kapacitet baterije | 1,2 Ah | |
| Napon baterije | 3,7 V | |
| Ukupna duljina | 202 mm | |
| Ukupna širina | 40 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
| Broj artikla | 081516 MINI-PRO | |
| EAN / GTIN | 5708997356920 | |
| Broj proizvođača | 03.5692 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |