LED svjetiljka oblika kemijske olovke s baterijama, tip: PEN

Artikl br.: 081511 PEN
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
461 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Funkcija džepne svjetiljke: Fokus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača FLASH PEN
IP-klasa zaštite IP 54
Funkcija džepne svjetiljke Fokus
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 100 lm - 200 lm
Trajanje osvjetljenja 1,75 h - 3,5 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 153 mm
⌀ glave 16 mm
Težina 62 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081511 PEN
EAN / GTIN 5708997351314
Broj proizvođača 03.5131
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Robusna i elegantna LED džepna svjetiljka u obliku kemijske olovke od aluminija s praktičnom kopčom za profesionalnu upotrebu.
Sa svjetlosnim snopom koji se može fokusirati od 10-60°.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.