• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

LED-džepna lampa, tip: P7

Artikl br.: 081485 P7

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP X4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača P7
IP-klasa zaštite IP X4
Jakost svijetlosti 450 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 40 lm
Trajanje osvjetljenja 25 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 25 h
Opskrba energijom na bateriju
Advanced Focus System (AFS) da
Rapid Focus da
Broj sadržanih baterija 4
Međunarodna građevinska veličina LR3
Ukupna duljina 130 mm
⌀ glave 37 mm
Težina 175 g
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas da
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Broj proizvođača 501046
Proizvođač/odgovorna osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

LED Lenser se ubraja u lidere na području tehnologije kad se radi o LED džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. U svim visoko učinkovitim džepnim svjetiljkama postoji patentirani sustav Advanced Fokus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Advanced Focus System kombinira leću i reflektor te time ujedinjuje prednosti oba sustava. Rezultat toga je izvrsna koncentracija svjetla u fokusu, kao i homogeni, neizoštreni svjetlosni konus. Iz tog razloga AFS spada među najomiljenije sustave fokusiranja za LED svjetiljke.
  • Rapid Focus
    U pravilu se s uobičajenim sustavima fokusiranja sa zakretnom mehanikom mora rukovati objema rukama. Rapid Focus omogućuje brže reguliranje svjetlosnog konusa jednom rukom.

LED LENSER linija High Performance za univerzalnu primjenu. S provjerom pada s visine od 1 m.

Funkcija:

IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući bateriju br. 081557 LR3.