{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Jakost svijetlosti | 80 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 2 | 20 lm | |
| Pojačanje svjetlosnog toka | 120 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 1 h | |
| Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 3,5 h | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Ukupna duljina | 52 mm | |
| Ukupna širina | 25 mm | |
| Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
| Broj artikla | 081412 K4R | |
| EAN / GTIN | 4058205029117 | |
| Broj proizvođača | 502574 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |