{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 20 | |
| ATEX zona | bez | |
| Prihvat snaga | 4,6 W | |
| Snaga svjetlosti | 4,6 W | |
| Jakost svijetlosti | 480 lm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Razred energetske učinkovitosti | E | |
| Rasvjetno tijelo | LED | |
| Boja svjetlosti | hladno bijela | |
| Temperatura boje | 6.500 K | |
| Vrsta proizvoda | Strojna svjetiljka |
| Broj artikla | 081301 3LED | |
| EAN / GTIN | 4003644014941 | |
| Broj proizvođača | ML1203LED | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |