{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| ATEX zona | nema | |
| oznaka proizvođača | VEGA 1500 C+R | |
| Jakost svijetlosti | 2.500 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 2 | 750 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 3 h | |
| Opskrba energijom | na akumulator | |
| CRI vrijednost | 80 | |
| Temperatura boje | 6.500 K | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Kapacitet baterije | 2,6 Ah | |
| Napon baterije | 11,1 V | |
| Ukupna duljina | 288 mm | |
| Ukupna širina | 103 mm | |
| Ukupna visina | 280 mm | |
| Težina | 1.600 g | |
| Vrsta proizvoda | Površinska svjetiljka |
| Broj artikla | 081266 18 | |
| EAN / GTIN | 5708997354513 | |
| Broj proizvođača | 03.5451 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |