Radna svjetiljka, Tip: W5R-WORK

Artikl br.: 081228 W5R-WORK
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona bez
oznaka proizvođača W5R Work
Jakost svijetlosti 220 lm - 600 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h - 6 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
CRI vrijednost 80
Temperatura boje 6.000 K - 7.500 K
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 153 mm
Ukupna širina 38 mm
Težina 153 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081228 W5R-WORK
EAN / GTIN 4058205030502
Broj proizvođača 502735
Proizvođač/odgovorna osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Robustan, pouzdan, moćan: Ledlenser W5R Work je sjajan paket snage u koferu za alat profesionalaca u trgovini. Tipična Ledlenser Premium svjetiljka osigurava precizno osvjetljenje, čak i većih radnih površina – po izboru na širokom području ili selektivno. Zahvaljujući integriranom magnetu i kuki u podnožju, W5R Work se može fleksibilno postaviti i poravnati u bilo kojem trenutku. Snažna baterija može se puniti brzo i jednostavno putem USB-C priključka. Druge pametne značajke su metalni vijak za zatezanje sklopive baze, izbočena površina za snažan zahvat i praktična transportna brava.
  • Snažna radna svjetiljka s dva izvora svjetla za preplavljeno ili točkasto osvjetljenje.
  • Robusno plastično kućište s protukliznom površinskom strukturom.
  • Fleksibilno pričvršćivanje i osvjetljenje zahvaljujući kuki, magnetu i mehanizmu za sklapanje.
  • Učinkovit litij-ionski akumulator, jednostavan za punjenje putem USB-C s indikatorom baterije i razine napunjenosti.
  • Transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.
  • Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.