{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 65 | |
| Nazivni napon | 230 V | |
| Prihvat snaga | 30 W | |
| Jakost svijetlosti | 3.150 lm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Razred energetske učinkovitosti | F | |
| Rasvjetno tijelo | LED modul | |
| Temperatura boje | 6.500 K | |
| Ukupna duljina | 240 mm | |
| Ukupna širina | 200 mm | |
| Ukupna visina | 280 mm | |
| Duljina priključnog kabla | 5 m | |
| Težina | 4.400 g | |
| Vrsta proizvoda | Zračilo |
| Broj artikla | 081211 30 | |
| EAN / GTIN | 4003644002177 | |
| Broj proizvođača | HS30LED | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |