Produžni kablovi, 250 V, tip: 15B

Artikl br.: 081182 15B
Cijena po 1 Piece (4,18 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 44

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Tip 15B
Mrežni napon 250 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Duljina kabela 15 m
Vrsta proizvoda Produžni kabel
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081182 15B
EAN / GTIN 4003644002290
Broj proizvođača VK15QF
Proizvođač/odgovorna osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).
Za grubu primjenu, otporan na ulje i kiselinu, s glatkom površinom koja se ne troši.
Vrlo fleksibilan PU oklopljeni kabel H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.