Produžni kabel s utičnicama, s prenaponskom zaštitom, broj utičnica: 8

Artikl br.: 081163 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj utičnica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj utičnica 8
Duljina letvice 630 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Duljina kabela 2,5 m
Broj utičnica 230 V/16 A 8
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Broj proizvođača 1883340318
Proizvođač/odgovorna osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Kučište otporno na udarce s kabelskim ulazom prema zaštićeno smještenom prekidaču za jednostavno rukovanje te s dodatnim uređajem za vješanje.
Prenaponska zaštita (13.000 A) sprječava oštećenje priključenih uređaja nakon prolaska štetnih prenapona.