• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Stolni produžni kabel s utičnicama 4-struko, broj utičnica: 4

Artikl br.: 081121 4
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj utičnica Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj utičnica 4
širina 105 mm
Visina 115 mm
Duljina letvice 125 mm
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Duljina kabela 1,8 m
Prihvat USB sučelje
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081121 4
EAN / GTIN 4007123648252
Proizvođač/odgovorna osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Stolna utičnica s 2 2.0 USB utičnice za punjenje i 2 stolne utičnice. Struja punjenja od 2100 mA za brzo punjenje.

Napomena:

Adaptere s zaštitom kontakta 250V / 16A za spajanje na različite europske sustave pronaći ćete u internetskoj trgovini pod br. 081172 i br. 081174.