{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 20 | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Nazivna snaga, odrolano | 3500 (16 A) W | |
| Razred kabla | H05VV-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Materijal kabla | PVC | |
| Materijal za kućišta | Plastika | |
| Boja kabla | crvena | |
| Duljina kabela | 50 m | |
| Broj utičnica | 4 | |
| Dostupan sustav za dijagnostiku | ne | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |
| Broj artikla | 081119 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644024841 | |
| Broj proizvođača | FK7B50PT | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |