{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 44 | |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI | |
| Mrežni napon | 230 V | |
| Nazivna snaga, odrolano | 3500 (16 A) W | |
| Razred kabla | H07RN-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Materijal kabla | Gumeni neopren | |
| Materijal bubnja | Čelični lim | |
| Boja kabla | crno | |
| Duljina kabela | 40 m | |
| Broj utičnica | 4 | |
| Broj utičnica 230 V | 4 | |
| Dostupan sustav za dijagnostiku | da | |
| Duljina | 22 mm | |
| širina | 30,5 mm | |
| Visina | 39 mm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Vrsta proizvoda | Motalica za kabele | |
| Broj utičnica tipa F | 4 | |
| Nazivna struja | 16 A |
| Broj artikla | 081106 40N-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687640 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |