Tarno svrdlo ravno (bez ogrlice) dugo Inox, navoj: M5

Artikl br.: 080758 M5
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ osnovne rupe 4,5 mm
⌀ drške 6 mm
Debljina materijala 0,7 mm - 3 mm
Preporučena pogonska snaga 1 kW
preporučen broj okretaja 2.600 min-1
za navoje M M5
Vrsta proizvoda Tarna svrdla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080758 M5
EAN / GTIN 4069515008976
Broj proizvođača 080758 M5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stvaranje jezgrenih rupa u materijalima tankih stijenki kroz toplinu trenja u najkraćem mogućem vremenu. Može se koristiti na CNC, NC i stupnim bušilicama.
Tarno svrdlo ravno (bez ogrlice), za upotrebu u nehrđajućim materijalima.
Standardno ili dugo; s ili bez ogrlice.

Upotreba:

Posebno prikladno za nehrđajuće čelike.

Odgovara:

HOLEX ER stezne čahure br. 308964.
ER ključ br. 309680.
HOLEX uvaljivač navoja br. 139130 ili br. 139180.