Pneumatska pumpa za punjenje guma Brzi prihvat, Tip: PRO

Artikl br.: 080138 PRO
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 bar - 12 bar
Duljina crijeva 500 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za napuhavanje guma

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Broj proizvođača 080138 PRO
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusni profi pištolj za napuhavanje guma od plastike sa zaštićenim manometrom ⌀ 80 mm. Punjenje i smanjenje tlaka podešava se ručicom za ispuštanje. Kalibrirana verzija. Uklj. zatične priključnice čelične za spojku NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Uređaji za upotrebu na javnim benzinskim postajama (s mjernim rasponom 0 - 4 bara i 0 - 10 bara) odobreni su i kalibrirani od strane tijela za kalibraciju (naljepnica za kalibraciju na ploči manometra).
  • Valjanost prve kalibracije je 2 godine.
  • Ponovno kalibrirajte uređaj nakon isteka valjanosti kalibracije.
  • Proizvod se smije koristiti kao ručni mjerač tlaka u gumama.

Nepropisna upotreba
  • Usmjeravanje ručnog mjerača tlaka u gumama prema ljudima ili životinjama Prekoračenje preporučenih maksimalnih vrijednosti radnog tlaka i maksimalne vrijednosti skale manometra Upotreba u radnim prostorima strojeva tijekom njihovog rada Upotreba bez odgovarajuće zaštitne opreme Upotreba u svrhe koje nisu predviđene od strane proizvođača Neovlaštene modifikacije ili izmjene na uređaju.