Pneumatska kutna brusilica za diskove od 125 mm ⌀, s NPT priključnim navojem, s priključkom za komprimirani zrak od 3/8 cola

Artikl br.: 079315 3550-120
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
oznaka proizvođača CP3550-120AA5
Izlazna snaga 1.100 W
maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 1.560 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 3/8 col
maksimalne vibracije prema EN 9,8 m/s2
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 13 mm
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 1,9 kg
Radna buka 84 dB(A)
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079315 3550-120
EAN / GTIN 015451780425
Broj proizvođača 6151607780
Proizvođač/odgovorna osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna i snažna kutna brusilica za maksimalan vijek trajanja kod zahtjevnih primjena, intervali održavanja iznose do 1000 sati. Ergonomska i antivibracijska drška. Zaštitni poklopac podesiv bez ključa. Prihvat M14
  • 1,5 PS motor snage od 1100 W.
  • Zaštitni poklopac podesiv bez ključa.
  • Sposobnost podešavanja od 125 mm.
  • Estetska, aerodinamična sigurnosna poluga.