Pneumatski udarni odvijač, Tip: S2465-L

Artikl br.: 079162 S2465-L
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
Područje okretnog momenta 0,8-6,5 Nm
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) M5
maksimalan broj okretaja 1.000 min-1
Prihvat nastavaka F 6,3
Oblik konstrukcije Štap
maksimalna potreba za zrakom 870 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 0,8 kg
Radna buka 87 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
Duljina 232 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079162 S2465-L
Proizvođač/odgovorna osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
PRO pištoljski odvijači S24 imaju funkciju isključivanja za visoku kvalitetu zavrtanja. Ovi alati ispunjavaju zahtjeve industrije za učinkovitost, točnost i trajnost. Ergonomski dobro uravnoteženi PRO mali odvijači su praktični, produktivni i nude jednostavno podešavanje momenta.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.