Mokri i suhi usisavač AERO, oznaka proizvođača: 21-01

Artikl br.: 078540 21-01
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača AERO 21-01 PC
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.250 W
Obujam spremnika 20 l
Duljina 375 mm
širina 385 mm
Visina 505 mm
Duljina usisne cijevi 2,5 m
⌀ crijeva 32 mm
Duljina kabela 5 m
Broj turbina 1
Protok volumena zraka 60 l/s
Funkcija ispuhivanja da
Vakuum 210 mbar
Stupanj odvajanja 99,9 %
Radna buka 64 dB(A)
Čišćenje filtra Push & Clean sustav
Težina 7,5 kg
Filtarski sustav PET element filtra
Posebnost Kompaktno
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Broj proizvođača 107406600
Proizvođač/odgovorna osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Izvedba:

Robusni i snažni mokri / suhi usisavači s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje. Stupanj odvajanja > 99,9 %.
Kompaktan višenamjenski usisivač s Push & Clean sustav za čišćenje filtra.

Opseg isporuke:

S usisnim crijevom, savinutom ručnom cijevi, mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET).

Napomena:

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).