Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVRL65/12

Artikl br.: 078522 IVRL65/12
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat snaga 1.200 W
Obujam spremnika 65 l
Nazivna širina priključka DN50 mm
Duljina 718 mm
širina 526 mm
Visina 1.251 mm
Broj turbina 1
Protok volumena zraka 72 l/s
Vakuum 235 mbar
Radna buka 70 dB(A)
Razred prašine - usisavač L
Težina 33 kg
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078522 IVRL65/12
EAN / GTIN 4066529163899
Proizvođač/odgovorna osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).
  • Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.
  • Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.
  • Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.
Jednomotorni industrijski usisavač snage 1,2 kW s nagibnim voznim postoljem i spremnikom od 65 litara.

Napomena:

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP.