Mokri i suhi usisavač s akumulatorom, tip: NT22AP-0

Artikl br.: 078520 NT22AP-0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Prostorna struja: 342

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača NT22AP
Opskrba energijom Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 36 V
Obujam spremnika 22 l
Prostorna struja 342 l/min
maksimalna snaga vakuuma 152 mbar
Težina uključujući bateriju 8,6 kg
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328
Broj proizvođača 1.528-130.0
Proizvođač/odgovorna osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Kärcherov mokri i suhi usisavač na akumulacijski pogon. Jako mobilan zbog akumulacijskog pogona, pošto nije ovisan o kablovima.
  • Paoluautomatsko filtracijsko čišćenje.
  • Ravni filter s kućištem.
  • Trajanje akumulatora pri punom opterećenju 35 min.
  • Zaštitni poklopac ležišta za akumulator.
  • Mala težina i kompaktne dimenzije.

S NT 22/1 Ap Bp L nudimo prvi mokri/suhi usisavač na bateriju za profesionalne zahtjeve. Sa snažnom baterijom i punjivom baterijom za maksimalnu usisnu snagu i duga radna vremena.

Opseg isporuke:

Usisno crijevo, usisna cijev 2 x 0,5 m, netkani filtar, mlaznica za mokro čišćenje 300 mm, mlaznica za nastavak, plosnati papirnati filtar.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 078518 CHARGER i 078519 BATTERY.