• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Potezna kružna pila Akumulator, tip: GCM18216-0

Artikl br.: 078232 GCM18216-0

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Karton
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Karton
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
oznaka proizvođača GCM 18V-216
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 4.600 min-1
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
⌀ lista pile 216 mm
maksimalni kut nagiba lijevo 45 stupanj
maksimalni kut nagiba desno 0 stupanj
maksimalni kut kosine lijevo 47 stupanj
maksimalni kut kosine desno 47 stupanj
Podešavanje kosine Da
Težina 14,7 kg
Duljina 520 mm
širina 770 mm
Visina 630 mm
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078232 GCM18216-0
EAN / GTIN 3165140898928
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Baterijska preklopna pile i pila za kose rezove.
  • Odličan kapacitet rezanja uz veliku dubinu rezanja od 70 mm.
  • Vrhunska mobilnost zahvaljujući malo težini i izvrsnoj ergonomiji.
  • Korisničko sučelje za odabir brzine.
  • List pile se mijenja bez alata.
  • Zahvaljujući BITURBO tehnologiji performanse su usporedive s kabelskom pilom.
  • Dobra mobilnost zahvaljujući maloj težini.

Opseg isporuke:

List pile ⌀ 216 mm, uređaj za držanje, SDS matica, GCY 42 Bluetooth modul.
Uključujući list pile i vrećicu za prašinu.