{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
| oznaka proizvođača | ABLS 18 1.6 E AS | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Broj okretaja | 4.000 min-1 | |
| maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
| maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 1 mm | |
| Radijus najmanje krivulje | 15 mm | |
| Brzina rezanja | 5 m/min - 8 m/min | |
| širina reza | 0 mm | |
| Težina | 2 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Vrsta proizvoda | Škare za rezanje lima |
| Broj artikla | 078103 71300661 | |
| EAN / GTIN | 4014586898605 | |
| Broj proizvođača | 71300661000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |