MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, Tip: 71293661

Artikl br.: 077806 71293661
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
oznaka proizvođača AMM 700 Max TOP
Prihvat za alat StarlockMax
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija 2
Napon baterije 18 V
Kapacitet baterije 4 Ah
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Broj vibracija 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplituda (oscilacijski pomak) 2 × 2,0 stupanj
Težina 1,8 kg
Vrsta proizvoda Oscilatori

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077806 71293661
EAN / GTIN 4014586895277
Broj proizvođača 71293661000
Proizvođač/odgovorna osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
  • Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
  • Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
  • Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
  • Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.

Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prihvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Opseg isporuke:

Komplet dodatne opreme od 60 komada, punjač, 2× AMPShare litij-ionski akumulator (18 V / 4 Ah), usisavač, L-BOXX.
2× zakrivljeni listovi pile E-Cut Standard (35 mm), 2× zakrivljeni listovi pile E-Cut Standard (65 mm), 1× list pile E-Cut Precision (35 mm), 1× list pile E-Cut Precision (65 mm), 1× list pile E-Cut Long-Life (10 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (35 mm), 1× list pile E-Cut Long-Life (32 mm), 1× list pile E-Cut Long-Life (42 mm), 1× list pile E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× segmentirani list pile (Ø 85 mm), 1× list pile od tvrdog metala, 1× turpija od tvrdog metala (oblik trokuta), 1× lopatica, 1× nož za rezanje, oblik gljive, 1× višenamjenski nož, 1× perforirana brusna ploča, po 10× perforiranih brusnih listova (K 60, 80, 120, 180) ,1× usisavač, 1× uređaj za brzo punjenje GAL 1880 CV, 2× paketa litij-ionskih akumulatora (18 V / 4 Ah), 1× plastični kofer za alat (L-Boxx 136).

Napomena:

Odgovarajuće baterije naći ćete pod br. 073851 − 073858.