{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Duljina brusnog papira (čičak) | 100 mm | |
| Širina brusnog papira (čičak) | 110 mm | |
| Duljina brusnog papira (stezaljka) | 100 mm | |
| Širina brusnog papira (stezaljka) | 110 mm | |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
| Hod vibracijskog kruga | 1,6 mm | |
| Broj vibracija | 20.000 min-1 | |
| Uzorak rupica | 8-struko | |
| Težina | 1,1 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
| Vrsta proizvoda | Oscilatorne brusilice |
| Broj artikla | 077322 GSS18V-13 | |
| EAN / GTIN | 4059952606187 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |