Električna kutna brusilica FIXTEC, AGV, za pločice od ⌀ 230 mm, sa sigurnosnim prekidačem, s blokadom protiv ponovnog pokretanja

Artikl br.: 077162 AGVM26-230
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača AGVM26-230GEXProTector
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.600 W
maksimalan broj okretaja 6.600 min-1
maksimalne vibracije prema EN 2,5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 230 mm
maksimalna dubina razdvajanja 68 mm
Težina 5,8 kg
Sigurnosni sklop da
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Posebnost auto-balansiranje; FIXTEC; sigurnosni sklop; rotirajuća ručka
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Broj proizvođača 4933402495
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Snažna 230 mm kutna brusilica:
  • Od prašine zaštićeni PROtector-motor s mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.
  • Zaštita od ponovnog pokretanja.

Izvedba s prekidačem Totmann, koji se isključuje neposredno nakon otpuštanja.
  • Rotacijska dodatna ručica s prigušenjem vibracija.
  • Blokada vretena.
2600 W motor. S B-Guard Anti-Kickback-sigurnosnom spojkom i FIXTEC-steznom maticom.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu.
Uključujući FIXTEC-brzosteznu maticu.