{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | AGV17-125XEProTector | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 1.750 W | |
| maksimalan broj okretaja | 2.600 min-1 - 11.000 min-1 | |
| maksimalne vibracije prema EN | 9,5 m/s2 | |
| maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
| maksimalna dubina razdvajanja | 33 mm | |
| Težina | 2,8 kg | |
| Nježni zalet | da | |
| Blokada pokretanja | da | |
| Blokada trzaja | da | |
| Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
| Broj artikla | 077141 AGV17-125 | |
| EAN / GTIN | 4002395243983 | |
| Broj proizvođača | 4933432230 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |