{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | GWS 7-115E | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Nazivni napon | 230 V | |
| Prihvat snaga | 720 W | |
| Raspon broja okretaja | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
| maksimalne vibracije prema EN | 6,5 m/s2 | |
| maksimalni ⌀ diska | 115 mm | |
| maksimalna dubina razdvajanja | 28 mm | |
| Težina | 1,9 kg | |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
| Blokada pokretanja | da | |
| Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
| Broj artikla | 077109 7-115E | |
| EAN / GTIN | 3165140823739 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |