Električna kutna brusilica WS8, 800 W, za pločice od ⌀ 115 mm, s blokadom protiv ponovnog pokretanja, M14 navoj brusnog vretena

Artikl br.: 077104 WS8-115S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača WS8-115S
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 800 W
Raspon broja okretaja 12.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 4,2 m/s2
maksimalni ⌀ diska 115 mm
maksimalna dubina razdvajanja 28 mm
Težina 1,9 kg
Blokada pokretanja da
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077104 WS8-115S
EAN / GTIN 4002395150519
Broj proizvođača 4935451293
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Lagana i snažna jednoručna kutna brusilica 115 mm in kompaktne, praktične konstrukcije, glava mjenjača rotira se u koracima od 90°, brzo podešavanje zaštitnog pokrova, brusni navoj vretena M14.

Opseg isporuke:

Uključujući zaštitni pokrov, stezaljke i dodatnu dršku.