{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina A | 212 mm | |
| Širina B | 70 mm | |
| Širina čeljusti | 100 mm | |
| Visina čeljusti | 40 mm | |
| Magnetna sila stezanja | 7.800 N | |
| Težina | 7,25 kg | |
| Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |
| Broj artikla | 075917 VERSA-01 | |
| EAN / GTIN | 4014586896564 | |
| Broj proizvođača | 90701003020 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |